Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI ABRB-R1X145/45ND-SM-SET Anbau- Anbauleuchte wei?, IP 20, inkl. 1x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0386140
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650326//676
EAN/GTIN:
     4029299466492
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
Ausfuhrung: Anbauleuchte fur die Deckenmontage, bandfahig, direkt strahlend. Bei Bandmontage optisch durchgehendes Raster. Leuchtengehause aus Stahlblech, wei? (ahnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Leuchtenstirnteile und Leuchtenverbinder aus UV-bestandigem Kunststoff sind separat zu bestellen, siehe Zubehor. Raster beidseitig abklappbar und selbststandig in die elektrischen Schutzma?nahmen einbezogen. Leuchtmittel: RIDI-TUBE. Fassungssystem: Fassung-Sockel-System RIDI-TUBE mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher. Werkzeugloser Lampenwechsel uber Drehrast-Mechanik, entsprechend konventionellen Leuchtstofflampen. Langsseitige Fixierung innerhalb der Fassung durch Hintergreifen auf mechanischer und elektrischer Seite. Parabolspiegelraster SM, aus reflexionsverstarktem, seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung. Bei Bandmontage optisch durchlaufend. Leuchtenstirnteile aus UV-bestandigem Kunststoff im Lieferumfang enthalten. Inklusive Leuchtmittel RIDI-TUBE. el. Konv.: Elektronischer Konverter fur LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme. Geeignet fur Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen. Montage: Einzel- und Lichtbandmontage uber einfaches werkzeugloses Schnellmontagesystem fur erhebliche Montagezeitverkurzung. Befestigungsklammern ergeben einen Abstand von 5 mm von Decke zu Leuchte. Elektrischer Anschluss von au?en auf der Leuchtenoberseite. Leuchtenoberseite zuruckversetzt zur Aufnahme der Anschlussleitung und Durchgangsverdrahtung. Lichtbandmontage mit Leuchtenverbinder ABRBV aus UV-bestandigem Kunststoff, separat zu bestellen (siehe Zubehor).
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,19*
€ 177,32*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,98*
€ 177,66*
Frei Haus
ab € 148,35*
€ 181,07*
Frei Haus
ab € 153,65*
€ 188,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,13*
€ 193,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202949
ab € 1,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202950
ab € 2,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202951
ab € 2,37*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202952
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.