Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SICH-LASTTRENNER XLP00-A40/75-3M8 AD 1SEP101898R0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0384786
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SEP101898R0004
EAN/GTIN:
     7025840016410
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Sicherungslasttrenner
Die EasyLine-Baureihe von ABB verfugt uber ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich gestaltet ist. Dank diesem modernen Design schaltet die Baureihe Nennstrome von 100 A - 630 A bei Spannungen von 220 V bis 690 V mit Leichtigkeit. Zudem wird ein hohes Ma? an Sicherheit gewahrleistet mit der Schutzart IP30 von vorne in geschlossener Position und der Schutzart IP20 in der offenen Position. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1-, 2-, 3- und 4-poligen Varianten inklusive einem breiten Angebot an Kabelklemmen und Schnappzubehor an. Daruber hinaus sind die Gerate nach EN / IEC 60947-3 gepruft.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,00*
€ 103,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,40*
€ 109,33*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,49*
€ 110,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,77*
€ 116,68*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 99,17*
€ 121,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.