| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0384179 Herst.-Nr.: 255900 EAN/GTIN: 4015082559007 |
| |
|
| | |
| Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P3, STOPP-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, Hinweis: UL/CSA, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrustbar., 3-polig, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 63 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 100,97* | € 121,73* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 103,41* | € 125,39* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,82* | € 131,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,28* | € 136,99* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,92* | € 139,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|