Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann DK-1511-020 Premium CAT 5e U-UTP Patchkabel AWG 26/7 2m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0378941
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1511-020
EAN/GTIN:
     4016032212140
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 5e U-UTP Patchkabel, Cu, PVC AWG 26/7, length 2 m, Farbe Grau Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualitat fur Ihr Netzwerk. - Transparent Blau gefarbter Stecker fur eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e (100 MHz) - Innenleiter: Kupfer (Cu) - PoE kompatibel Die DIGITUS? Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS? CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen (?NEXT?). Die DIGITUS? Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Anspruchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztulle mit Zugentlastung ausgestattet. Au?erdem besitzt die Tulle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfarbung der Stecker ermoglicht.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
€ 2,90*
ab € 0,92*
€ 1,46*
€ 4,50*
ab € 0,92*
€ 1,46*
5 Tage
2080
€ 9,90*
ab € 0,99*
€ 1,57*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,58*
€ 6,78*
ab € 1,16*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.