Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-RJ45 Patchkabel 2171179


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0374291
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171179
EAN/GTIN:
     4044776730323
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-RJ45, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, feste Verlegung, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET? Anwendung: Typ A, Cat.5, SF/UTP, Polyvinylchlorid, 2x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 ?), RJ 45, Stecker, gerade (180 ?), 1 m, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch fur EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A), bedingt durch Massivleiter-Aufbau,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen und bedingt olbestandig, Nutzen: Cat5-Performance bis 100 Mbit/s,UL-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Fur platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslange und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhaltlich,Auch mit vorkonfektionierter Flanschkupplung zur einfachen Fuhrung durch Schaltschrankwande verfugbar,Erhohte Bestandigkeit gegenuber elektromagnetischen Storungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP),Auch als beidseitig konfektionierte Leitung fur Zeitersparnis bei der Installation erhaltlich,Integrierte Ruttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenuber Schock und Vibrationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,83*
€ 28,83*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,75*
€ 28,86*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.