Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUR MFT SU22P Zeitrelais Multifunktion MFT SU22P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0372330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13754241
EAN/GTIN:
     7640119430188
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
multifunktionsrelais
Zeitrelais, Typ=MFT SU22P, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=7, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Schaltleistung ? AC=2 kVA, Schaltleistung ? DC=-999, Schaltspannung ? AC=250 V, Schaltspannung ? DC=-999, Schaltstrom ? AC=8 A, Schaltstrom ? DC=-999, Spulenspannung ? AC=-999, Spulenspannung ? DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=50 ms, Zeitverzogerung=-999, Anschlussart=11-polige Buchse, Betriebsart=Multifunktional, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schutzart=IP40, Serien=MFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,92*
€ 141,16*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 114,35*
€ 162,96*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.