Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax 2986/600SL Ankerschiene C-Profil 40x22x600mm gelocht Stahl bandverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0369263
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2986/600SL
EAN/GTIN:
     4013339894772
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax
Anker-/Profilschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht, zur Bugelschellenbefestigung in begehbare Kabelrinnen als Steigkanal. Passende Bugelschellen (BU... und BUK...). In personlichen Gefahrdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewahrleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten. Verwendbar fur : begehbare Kabelrinnen Abmessungen (ca. Ma?e) H x B x t : 22 x 40 x 2 mm Schlitzweite : 18 mm Profillochung : 11,5 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Lieferlange L : 600 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,63*
€ 15,13*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,72*
€ 15,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 15,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,19*
€ 15,91*
€ 5,95*
ab € 11,35*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.