Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0368308 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 136708 EAN/GTIN: 4013674019397 |
| |
|
| | |
| Das Powerline 8 ist die perfekte Rundumlosung fur Fotografen, RC-Modellbauer und andere intensive Akkunutzer, die eine Vielzahl an Akkus benotigen und diese oft und zugig aufladen mussen. Mit dem intelligenten Schnellladegerat konnen bis zu acht Akkus der Gro?en Mignon AA und/oder Micro AAA gleichzeitig geladen werden, auch gemischt. Dank einer zusatzlichen USB-Ladebuchse besteht sogar die Moglichkeit, verschiedenste Applikationen wie Handy, Smartphone oder MP3-Player zu laden. Fur vorgeschadigte beziehungsweise nach langer Lagerung etwas mude gewordene Rundzellen steht eine Entladefunktion zur Verfugung. Durch wiederholtes Entladen und Laden lassen sich diese Akkus auffrischen und die Kapazitat wieder steigern. Jeder Akkuschacht wird separat uberwacht, sodass die Akkus individuell und unabhangig voneinander bis zur maximalen Kapazitat geladen werden konnen. Defekte oder verkehrt herum eingelegte Akkus sowie Einwegbatterien werden automatisch erkannt und nicht geladen. Dank modernster mikroprozessorgesteuerter Ladetechnik mit mehrfachem Uberladeschutz durch Spannungsuberwachung und Sicherheitstimer erfolgt nach der vollstandigen Aufladung der Akkus die automatische Umschaltung auf Impulserhaltungsladung. Diese Funktion garantiert eine optimale Performance und eine lange Akkulebensdauer. Mehrfarbige LEDs zeigen fur jeden Schacht separat den Ladestatus an. Das Netzteil des Powerline 8 wurde mit einem Weitbereichseingang von 100 bis 240 Volt fur den weltweiten Einsatz konzipiert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät ansmann, aa akku ladegerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 33,25* | € 42,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,11* | € 48,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,83* | € 50,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,59* | € 50,70* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 51,02* | € 63,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|