Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI EDLR 195/3000-840 W-DALI Einbaudownlight IP40 LED-Modul 3000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0367210
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331321
EAN/GTIN:
     4029299415452
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3250 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneeleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 175,78*
€ 212,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,14*
€ 214,31*
Frei Haus
ab € 178,52*
€ 216,83*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,56*
€ 221,45*
Frei Haus
ab € 185,61*
€ 223,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202900
ab € 10,10*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 19,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202739
ab € 38,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202701
ab € 55,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//634
ab € 20,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202809
ab € 36,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202810
ab € 51,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208866
ab € 53,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208856
ab € 36,72*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202793
ab € 27,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202920
ab € 26,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//712
ab € 87,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//705
ab € 87,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//708
ab € 86,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.