Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 195/30 #0331321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 195/30 #0331321
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 195/30 #0331321
Artikel-Nr.:
     3517A-77552957
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331321
EAN/GTIN:
     4029299415452
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 195/30 #0331321

Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3250 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 174,45*
€ 211,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,28*
€ 213,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 178,55*
€ 215,35*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,29*
€ 219,41*
Frei Haus
ab € 184,84*
€ 221,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,93*
€ 241,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202900
ab € 10,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 19,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202739
ab € 38,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202701
ab € 55,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//634
ab € 20,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202809
ab € 36,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202810
ab € 51,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208866
ab € 53,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208856
ab € 36,72*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202793
ab € 27,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202920
ab € 26,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//712
ab € 87,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//705
ab € 87,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//708
ab € 86,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.