| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0357422 Herst.-Nr.: GHG2640024R0001 EAN/GTIN: 4250217437519 |
| |
|
| | |
| Ex-Sicherheitsschalter fur geregelte Drehstromantriebe 80 A fur Zone 1/21, 3-polig, Hilfskontakt: 1S+1O, Leitungseinfuhrungen: 2 x M50 + 2 x M25, Polyamid, Leitungseinfurungen/Gehausebohrungen: 2 x Leitungseinfuhrung M50 fur ? 22 mm - 35 mm, 2 x Leitungseinfuhrung M25 fur ? 8 mm - 17 mm, Gehausematerial: Glasfaserverstarkter Polyester, Bemessungsspannung: bis max. 690 V, Frequenz: 50 - 60 Hz, Bemessungsstrom: max. 80 A, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex ed ia IIC T6 / Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 ?C, EG-Baumusterprufbescheinigung: PTB 00 ATEX 1091, Zulassige Umgebungstemperatur: -20 ?C bis 40 ?C, Abmessungen (L x B x H): 271 x 271 x 275 mm, Gewicht: 7.1 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66, Anschlussklemmen Hauptkontakt: 2 x 25 qmm, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.921,04* | € 2.028,13* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.960,86* | € 2.079,14* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.033,46* | € 2.156,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|