Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 61 525 FL Universalklemme 5x0,2-2,5 transparent starr-flexible 2054458


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0357404
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054458
EAN/GTIN:
     4012196334667
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Gepruft nach EN 60998 Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise flexibel, mehrdrahtig oder starr sein. Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Offnen des Losehebels nicht erforderlich. Der Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden. Zum Herausziehen der Leiter einfach den Losehebel offnen. Die Ader lasst sich dann problemlos herausziehen. Nennquerschnitt: 5 x 0,2 - 2,5 mm? mehrdrahtige-/ eindrahtige Leiter Nennspannung 450 V Nennstrom 24 A Abisolierlange: 9 mm (+1 mm) Prufoffnung: Phasenprufer und Prufstift (max. ? 2 mm) sehr gut zuganglich an der Oberseite der Klemme Max. zulassige Umgebungstemperatur gema? EN 60998: 85?C.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0518*
2 Tage
5080
50
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,36*
50
€ 5,46*
ab € 0,4398*
€ 0,6098*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4599*
€ 0,6399*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,44825*
€ 0,75825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75825*
€ 0,90232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62825*
€ 0,74762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59825*
€ 0,71192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52825*
€ 0,62862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51825*
€ 0,61672
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44825*
€ 0,53342
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.