| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0355058 Herst.-Nr.: 2CPX042158R9999 EAN/GTIN: 4011617421580 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, fur SMISSLINE TP Gerateeinbau horizontal, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 108 Platzeinheiten, Reihenabstand: 150, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung fur Drahthalter, Hutschiene ab 3-feldbreit mit zusatzlicher Stabilisierungsschiene, fur Stecksockellange 3 x 36 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausfuhrung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 215 mm, EDF oder WR Montagegerust muss separat bestellt werden |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 110,15* | € 134,19* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 112,30* | € 136,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,67* | € 142,00* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 121,68* | € 147,51* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 122,13* | € 148,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|