Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn EKV3+1 70 G VMLM2BZ Erdungskurzsch seil 3p 70qmm aufgepressten Kabelschuhen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0352601
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     VMLM2BZ
EAN/GTIN:
     4013364165489
Suchbegriffe:
Erdungsseil
dehn erdungsseil 70qmm
erdungsseil 70mm2
erdungsseil dehn
Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 70 mm² / 70 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 19,5 kA / 0,5 s - 2,5, Länge A=B=C= 600 mm, Länge D = 1800 mm, phasenseitig bestückt mit 3x Universalklemme Ø20/25 mm, SQ mit Art.-Nr. 773 234 und erdseitig bestückt mit 1x Universalerdungsklemme Ø20/25 mm, mit Handgriff und Art.-Nr. 774 234.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 574,97*
€ 574,97*
Frei Haus
ab € 548,88*
€ 620,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 555,85*
€ 630,41*
Frei Haus
ab € 560,51*
€ 633,83*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 558,48*
€ 634,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,69*
€ 755,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,51*
€ 745,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,90*
€ 721,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,20*
€ 703,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,48*
€ 664,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
761011
ab € 82,51*
Zubehör
Dehn
761010
ab € 82,78*
Zubehör
Dehn
761016
ab € 101,55*
Zubehör
Dehn
761015
ab € 102,07*
Zubehör
Dehn
769500
ab € 490,25*
Zubehör
Dehn
769300
ab € 448,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.