| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0347203 Herst.-Nr.: 1238000/100 EAN/GTIN: 4044776766193 |
| |
|
| | |
| Fur die Verdrahtung bzw. den Anschluss von Leuchten, Warmegeraten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau, Fur die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen, Wickelguter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen, Warmebehandlungsanlagen, Druckgie?technik, Warme- und Kaltetechnik, Zum Konfektionieren von Kabelbaumen und zum Verdrahten bei der Schaltschrankinstallation, Sicherheit in Bereichen mit hoher Personenkonzentration, Reduktion der Brandfortleitung, Rauchgasdichte und deren Toxizitat im Brandfall, Minimierung von Brandfolgeschaden an Gebauden und Betriebsmitteln durch toxische Saurebildung, Zertifiziert fur maritimen Einsatz, Feindrahtiger, verzinnter Kupferleiter, Isolation aus elektronenstrahlvernetztem Polyolefin-Copolymer, Bauart H05Z-K und H07Z-K gema? EN 50525-3-41 mit erweiterten Eigenschaften, Germanischer Lloyd (GL) Zertifkat Nr. 11118-14HH, Brandverhalten: - Flammwidrigkeit (IEC 60332-1-2) - Halogenfreiheit (IEC 60754-1) - Korrosivitat der Gase (IEC 60754-2) - Rauchgasdichte (IEC 61034-2) - Niedrige Toxizitat (EN 50305), UV-bestandig nach ISO 4892-2, Abriebfest und kerbzah, Erweitertes Brandverhalten: H05Z-K (0,5mm? bis 1,0mm?): siehe Datenblatt H07Z-K (? 1,5mm?): keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25, Olbestandig nach DIN EN 50290-2-22 (TM54), |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 140,52* | € 175,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,09* | € 188,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,86* | € 214,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,4052* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|