Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP OLFLEX HEAT 125 SC 1X1 BK Aderleitu OLFLEX HEAT 125 SC 1X1 BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0344753
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1234001/100
EAN/GTIN:
     4044776765752
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Fur die Verdrahtung bzw. den Anschluss von Leuchten, Warmegeraten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau, Fur die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen, Wickelguter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen, Warmebehandlungsanlagen, Druckgie?technik, Warme- und Kaltetechnik, Zum Konfektionieren von Kabelbaumen und zum Verdrahten bei der Schaltschrankinstallation, Sicherheit in Bereichen mit hoher Personenkonzentration, Reduktion der Brandfortleitung, Rauchgasdichte und deren Toxizitat im Brandfall, Minimierung von Brandfolgeschaden an Gebauden und Betriebsmitteln durch toxische Saurebildung, Zertifiziert fur maritimen Einsatz, Feindrahtiger, verzinnter Kupferleiter, Isolation aus elektronenstrahlvernetztem Polyolefin-Copolymer, Bauart H05Z-K und H07Z-K gema? EN 50525-3-41 mit erweiterten Eigenschaften, Germanischer Lloyd (GL) Zertifkat Nr. 11118-14HH, Brandverhalten: - Flammwidrigkeit (IEC 60332-1-2) - Halogenfreiheit (IEC 60754-1) - Korrosivitat der Gase (IEC 60754-2) - Rauchgasdichte (IEC 61034-2) - Niedrige Toxizitat (EN 50305), UV-bestandig nach ISO 4892-2, Abriebfest und kerbzah, Erweitertes Brandverhalten: H05Z-K (0,5mm? bis 1,0mm?): siehe Datenblatt H07Z-K (? 1,5mm?): keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25, Olbestandig nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,4467*
€ 0,5967*
100
€ 5,46*
ab € 0,4614*
€ 0,6214*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,97*
5
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,70*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,5967*
€ 0,71007
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5467*
€ 0,65057
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5267*
€ 0,62677
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4467*
€ 0,53157
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 59,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.