| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0344611 Herst.-Nr.: 12191020001 EAN/GTIN: 4250217413001 |
| |
|
| | |
| Ex-Rettungszeichenleuchte (einzeluberwacht) fur Zone 1/21, EXIT CG-S, Pfeil 3h (gema? DIN 4844), Leitungseinfuhrungen: 1 x M20, Kunststoff, Vollkunststoffgehause aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinfurungen/Gehausebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinfuhrung M20 x 1,5 (Kunststoff, 1 x Gewindestopfen M20 x 1,5, Gehausematerial: Polycarbonat, Schutzhaube/ Schutzabdeckung: Polycarbonat, Bemessungsspannung: 220 V - 254 V AC / 195 V - 250 V DC, Frequenz: 50 - 60 Hz (AC), Bemessungsstrom: DC: 220 V = 20 mA, 110 V = 40 mA, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb, Ex II 2 D Ex tb IIIC T80?C Db, EG-Baumusterprufbescheinigung: BVS 09 ATEX E 029, Zulassige Umgebungstemperatur: -20 ?C bis 50 ?C, Abmessungen (L x B x H): 356 x 175 x 76 mm, Gewicht: 2.2 kg, Schutzart nach EN 60529: IP66 |
| | |
| | | |
| | | |
| |