Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0341325 Herst.-Nr.: 61713010 EAN/GTIN: 4044773215168 |
| |
|
| | |
| Einfacher Schutzschlauch SILVYN? HIPROJACKET NW 19 15M, Einfacher Schutzschlauch, Innendurchmesser: 19mm, Aussendurchmesser: 25mm, Nenngro?e: 19, Silikon, Halogenfrei, UV-bestandig, Anwendungsgebiete: Hutten- und Stahlwerke, Gie?ereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie,Maschinenbau,Bahnanwendungen / Fahrzeugbau,Uberall wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind,Stahlindustrie, Nutzen: Bei zusatzlicher Verwendung des SILVYN HIPROSILTAPE erhoht sich die Schutzart auf IP67,Hitzebestandig,Reduziert kurzzeitig die Temperatur im Schlauch um bis zu 30%,Flexibel |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 357,85* | € 374,39* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 310,57005* | € 409,17* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 505,08015* | € 561,61005* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 507,08745* | € 563,6874* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 511,7901* | € 567,2001* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Meter (ab € 33,80583* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|