Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN HIPROJACKET NW 19 61713010


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN HIPROJACKET
Lapp SILVYN HIPROJACKET
Artikel-Nr.:
     3517I-17651832
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713010
EAN/GTIN:
     4044773215168
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN HIPROJACKET NW 19 61713010

Stahlindustrie, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie, Maschinenbau, Überall wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind, Hitzebeständig, Flexibel, Reduziert kurzzeitig die Temperatur im Schlauch um bis zu 30%, Bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN® HIPROSILTAPE erhöht sich die Schutzart auf IP67, Gewebter Glasfaserschlauch, Eisenoxid Silikonmantel,
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
19 mm
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
ja
Strecktülle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 357,85*
€ 374,39*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 310,57005*
€ 409,17*
Lager 3517
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 505,08015*
€ 561,61005*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 507,08745*
€ 563,6874*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 511,7901*
€ 567,2001*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 561,61005*
€ 668,31596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 558,3801*
€ 664,47232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 535,2501*
€ 636,94762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 524,4501*
€ 624,09562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 505,08015*
€ 601,04538
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 33,67201* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.