| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0341115 Herst.-Nr.: 53364 EAN/GTIN: 4034451533646 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Transformator 41x28x165 mm Elektronischer Transformator PTS105, unabhangiger Transformator, IP30, Isolationsklasse II, Lichtsteuerung - Ein-/Ausschaltung und Dimmbarkeit - durch Verbindung eines oder mehrerer unbeleuchteter Standard-Wipptaster auf der Primarzuleitung und/oder durch Verbindung einer oder mehrerer Sensortasten auf der Sekundarzuleitung, (Trimmerschraube fur die Regulierung der Sensorempfindlichkeit), Schutz gegen Netzuberspannungen - Elektonischer Schutz gegen verlangerte Kurzschlusse, Klemmenabdeckungen und Zugentlastungen fur Kabel fur Kabel mit Durchmesser von 4 bis 8?9mm, zwei Eingangsklemmen und drei Ausgangsklemmen + Sensorklemme, Ausgang 12V - Dieser Artikel ist eine Auslauftype und noch erhaltlich solange der Vorrat reicht. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, scharnberger+has. trafo, elektronik transformator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,31* | € 30,30* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 23,22* | € 32,69* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,80* | € 37,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|