Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 4759T 3.0x30 Schraube Senkkopf St GGP Sprint T-Drive 3198199


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0339170
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198199
EAN/GTIN:
     4012195797951
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Stahl gehartet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. ? 3 mm T10, ? 3,5 mm T15, ? 4 und 4,5 mm T20, ? 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben fuhrt zu erheblich verkurzten Einschraubzeiten gegenuber herkommlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spurbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gangige Gewinde fuhrt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdubel.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,02*
€ 8,44*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,03*
€ 8,46*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 8,77*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,47*
€ 9,09*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,572*
€ 9,232*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,232*
€ 10,98608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,162*
€ 10,90278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,662*
€ 10,30778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,432*
€ 10,03408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,072*
€ 9,60568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,572*
€ 7,82068
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198219
ab € 5,39*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198221
ab € 0,0268*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198223
ab € 4,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198225
ab € 5,33*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198227
ab € 4,66*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198229
ab € 5,164*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198231
ab € 9,66*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198193
ab € 5,55*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198197
ab € 5,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198260
ab € 5,892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198262
ab € 8,08*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198264
ab € 6,62*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198266
ab € 7,338*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198268
ab € 9,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198237
ab € 5,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.