Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3x30mm, St, G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3461-40069232
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198199
EAN/GTIN:
     4012195797951
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Länge:
30 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx 3x30, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube torx, 4759T 3.0x30, 4759T3.0x30, 3198199, Holz-/Spanplattenschraube, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Sprintschraube, 0419084, 419084
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,02*
€ 8,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,03*
€ 8,46*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 8,77*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,47*
€ 9,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,572*
€ 9,232*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198219
ab € 5,39*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198221
ab € 0,0268*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198223
ab € 4,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198225
ab € 5,33*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198227
ab € 4,66*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198229
ab € 5,164*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198231
ab € 9,66*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198193
ab € 5,55*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198197
ab € 5,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198260
ab € 5,892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198262
ab € 8,08*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198264
ab € 6,62*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198266
ab € 7,338*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198268
ab € 9,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198237
ab € 5,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.