Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0335660 Herst.-Nr.: K52SL30 EAN/GTIN: 4011721123073 |
| |
|
| | |
| CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinfuhrung 1 x oben 12 - 22 mm, Schutzart spritzwassergeschutzt IP44, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Klappdeckel mit Daumengriff, schraubenlose Anschlusstechnik (plug2power), Schnellverschluss-System (turn2fix), mit vernickelten Kontakten |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,39* | € 8,15* | | | | Lager 4147 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,46* | € 8,24* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,45* | € 9,40* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,52* | € 9,48* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 7,541* | € 9,511* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|