| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0334071 Herst.-Nr.: IVH3222-0140 EAN/GTIN: 4035138025140 |
| |
|
| | |
| Videoinnenstation fur den TCS:BUS, Gro?e abgesetzte blaue Turoffnertaste, Funktionstaste (wahlweise Licht, Steuerfunktion, Bildaufschaltung), integrierte Mithorsperre, keine weiteren Innenstationen rufbar, Etagenruf moglich, Ruftonlautstarke stufenlos einstellbar, Rufton abschaltbar, Akustische Ruftonunterscheidung durch 4 mogliche, Ruftone, Ruftone voreingestellt, Horerschnur steckbar, Unterschale mit gesteckter Schraubklemme vorinstallierbar, 3,5 Farb-TFT Bildschirm, mit Auflosung 320 x 240 Pixel, RGB, Parallelzuordnung via configo konfigurierbar (Helligkeit, Kontrast und Farbsattigung im EEPROM), zur Aufputzmontage, Montage uber UP-Dose, Versorgung uber P-Ader (+24 V plus-minus 8 % (Versorgungs- und Steuergerat). Die Massen sind getrennt (b als Busmasse und M als Videomasse), Gepruft nach EN 50486, Farbe: wei?, Gehause aus antistatischem und recycelbarem Kunststoff, Technische Daten: Ma?e: 100mm x 250mm x 50mm/28mm (B x H x T mit/ohne Horer), Betriebsspannung: 24VDC plus-minus 8 % (Versorgungs- und Steuergerat), Eingangsstrom: I(a) = 0,2 mA, I(P) = 4 mA, Maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 90 mA, Temperaturbereich: 0Grad C +40Grad C |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 214,88* | € 254,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 217,58* | € 257,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,37* | € 259,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,06* | € 261,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 246,76* | € 288,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|