| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72652815 Herst.-Nr.: IVH3222-0140 EAN/GTIN: 4035138025140 |
| |
|
| | |
| Video-Objektiv color Innenstation weiß IVH3222-0140 Videoinnenstation für den TCS:BUS, Große abgesetzte blaue Türöffnertaste, Funktionstaste (wahlweise Licht, Steuerfunktion, Bildaufschaltung), integrierte Mithörsperre, keine weiteren Innenstationen rufbar, Etagenruf möglich, Ruftonlautstärke stufenlos einstellbar, Rufton abschaltbar, Akustische Ruftonunterscheidung durch 4 mögliche, Ruftöne, Ruftöne voreingestellt, Hörerschnur steckbar, Unterschale mit gesteckter Schraubklemme vorinstallierbar, 3,5" Farb-TFT Bildschirm, mit Auflösung 320 x 240 Pixel, RGB, Parallelzuordnung via configo konfigurierbar (Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung im EEPROM), zur Aufputzmontage, Montage über UP-Dose, Versorgung über P-Ader (+24 V plus-minus 8 % (Versorgungs- und Steuergerät). Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 215,72* | € 256,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 218,83* | € 259,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,42* | € 261,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 220,79* | € 262,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,84* | € 264,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|