Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC510R30-300 Sicherheits- Lichtvorhang Handschutz 30mm 68001303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0321161
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflosung: 30 mm, Schutzfeldhohe: 300 mm, Ansprechzeit: 4 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, Abmessung: 29 mm x 366 mm x 35,4 mm, Funktionspaket: Basic
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,63*
€ 722,15*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 671,36*
€ 727,08*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 681,20*
€ 741,17*
Frei Haus
ab € 747,67*
€ 808,55*
Frei Haus
ab € 757,93*
€ 816,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,08*
€ 865,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,96*
€ 859,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,29*
€ 836,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,82*
€ 820,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,36*
€ 798,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347072
ab € 25,29*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,40*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,16*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,13*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,47*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,30*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,22*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 219,83*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,92*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,13*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,56*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,40*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,37*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.