| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0320294 Herst.-Nr.: 3071800 EAN/GTIN: 0662488718008 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Schaltender Lichtvorhang, Sender, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslange 0.2 m, Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, 0.15 m, Schutzart IP65, Erfassungsfeldhohe 523 mm, Mindestobjektgro?e 9,5 mm, Betriebsspannung: 10..30 VDC, anschlussprogrammierbar fur reduzierte Reichweite, 2 Nutensteine inklusive M5 Schrauben im zur Wandmontage Lieferumfang enthalten |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 522,83* | € 596,82* | | | | | 140 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,05* | € 597,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 529,01* | € 602,49* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 528,03* | € 603,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|