| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0318333 Herst.-Nr.: PC6806022 EAN/GTIN: 4037293403368 |
| |
|
| | |
| Die massiven LED-Strahler konnen fur vielfaltige Anwendungen zum Einsatz gebracht werden. Da im Lieferumfang fur jeden Spot sowohl ein Stativ (Montagefu?), als auch ein Erdspie? enthalten sind, konne die Spots nahezu uberall montiert werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart ist sogar der Einsatz unter Wasser bis zu einer Tauchtiefe von 1,5m moglich. Das komplette Set wird uber das IP44-Stecksystem einfach verkabelt. An jedem Spot befindet sich eine 5m lange Anschlussleitung. Au?erdem befindet sich im Set ein 3-fach-verteiler, sowie das Vorschaltgerat, welches eine 2m lange Zuleitung mit Konturenstecker hat. Sowohl der Erdspie?, als auch das Stativ sind mit einem feinen Zahnraster versehen, um ein ungewolltes schwenken des Spots zu verhindern. Der Schwenkwinkel betragt 60?. Die technischen Daten beziehen sich auf einen Spot. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdspießstrahler, Gartenspot, Gartenstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Smart Home Außensockelleuchte, Smart Home Pfeilerleuchte, Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, gartenstrahler led ip68, evn elektro erdspießleuchte, led erdspießleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,89* | € 251,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 207,33* | € 251,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,54* | € 253,83* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 208,74* | € 254,36* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 211,68* | € 258,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|