Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-LED Spot 2-fl. eds IP68 12V 7W 3000K PC680602-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P-LED Spot 2-fl. eds IP68 12V 7W 3000K PC680602-2
P-LED Spot 2-fl. eds IP68 12V 7W 3000K PC680602-2
Artikel-Nr.:
     6012B-78761106
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     PC6806022
EAN/GTIN:
     4037293403368
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
DMX-Splitter
Erdspießleuchte

P-LED Spot 2-fl. eds IP68 12V 7W 3000K PC680602-2

Die massiven LED-Strahler können für vielfältige Anwendungen zum Einsatz gebracht werden. Da im Lieferumfang für jeden Spot sowohl ein Stativ (Montagefuß), als auch ein Erdspieß enthalten sind, könne die Spots nahezu überall montiert werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart ist sogar der Einsatz unter Wasser bis zu einer Tauchtiefe von 1,5m möglich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,57*
€ 251,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 206,79*
€ 251,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 206,87*
€ 253,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 207,30*
€ 253,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,86*
€ 264,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,49*
€ 293,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.