Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0314789 Herst.-Nr.: A9Z24463 EAN/GTIN: 3606480443275 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter Acti 9 iID, 1,5kA (IEC/EN 61008-1). 4-polig, Nennstrom 63A, Erdschlussempfindlichkeit 300mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Gewahrleistet den Zusatzschutz bei direktem Beruhren (= 30mA). Fehlerschutz bei indirektem Beruhren, z.B. bei Isolationsfehlern (= 100mA, = 300mA). Fehlerschutz in Baustromverteilern (500mA). Schalten und Trennen von Stromkreisen. Sprungschaltung fur verschlei?armes Schalten der Kontakte. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslosungen durch Uberlast oder Kurzschluss. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Fehlerstromschutzschalters, bei gruner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Pruftaste fur die regelma?ige Prufung der Funktion. Doppel-Anschlussklemmen fur beidseitigen Anschluss von Kabeln oder Phasenschienen. Einfache Entnahme des Einzelgerates bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Zusatzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Unterspannungsausloser (iMN), Uberspannungsausloser (iMSU), Arbeitsstromausloser (iMX), Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerat. Farbton RAL 9003. Der Fehlerstromschutzschalter iID erfullt folgende Normen- IEC/EN 61008-1 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,95* | € 62,52* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,30* | € 62,63* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 49,41* | € 63,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,09* | € 63,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,92* | € 67,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|