Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS 811-003-3550 Elektr.Knaufzylinder SA IP55 Set 35/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0314452
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     811-003-3550
EAN/GTIN:
     4035138023214
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
tcs knaufzylinder
knauf profilzylinder
Elektronischer. Knaufzylinder SA IP55 Set 35/50, gema? DIN 18252 und DIN EN 1303, soweit anwendbar, fur elektronische Systeme, geeignet fur den Einbau in PZ-Schlossern, fur Einsatz an Brandschutzturen geeignet, keine Montagebohrungen notwendig, als stand-alone Knaufzylinder nur lokal mit, Konfigurations-Karten administrierbar, bis zu 96 Schlussel anlernbar, Identifikation durch passiven Transponder (ohne Stromversorgung) im Schlussel, bis zu 35.000 Betatigungen mit einem Batteriesatz, keine Verkabelung notig, optische und akustische Benutzerfuhrung, Batteriewechsel ist im eingebauten Zustand moglich, 2 Batterien CR2 Lithium 3V, Batteriewechsel (Offnen des Deckels) nur mit Batteriewechselberechtigung durchfuhrbar, Batteriewechsel im entleerten Zustand mit Batterieadapter moglich, einfache Montage durch Einrasten des Knaufmoduls im Zylinder, Position Innenknauf und Au?enknauf vertauschbar, Zylinder- und Knaufgehause sowie Hulle aus Messing vernickelt, Technologie, Tragerfrequenz Mifare DESFire EV1, (13,56 MHz), zulassige Umgebungstemperatur, -20 Grad C bis 65 Grad C, fur Anwendungen im geschutzen Au?enbereich geeignet, Im Lieferumfang enthalten, Konfigurations-Karten, Ausziehwerkzeug, 3 Stk Schlussel, Ma?e Au?enknauf Lange 42,7 mm, d = 40,0 mm, Ma?e Innenknauf Lange 20,0 mm, d = 29,5 mm, Ma?e Profilzylinder Langen 35/50 mm, IP Klasse, IP55
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 424,67*
€ 493,55*
Frei Haus
ab € 436,57*
€ 509,15*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 439,69*
€ 511,96*
Frei Haus
ab € 444,51*
€ 514,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 469,08*
€ 541,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,96*
€ 609,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,84*
€ 605,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,50*
€ 582,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,66*
€ 563,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,69*
€ 523,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.