| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0314016 Herst.-Nr.: 8818056050 EAN/GTIN: 4022644346197 |
| |
|
| | |
| Mit 4 x 1,5 W Hochleistungs-LED, warmwei? (3000 K) Schutzklasse I, IP67, ENEC, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle au?eren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbestandiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebugel aus beschichtetem Zink-Druckguss mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Durchmesser 7 mm, Abstand 50 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 11 mm, Neigungsbereich 120 Grad, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerat (AC/DC) eingebaut |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, smd-led fluter, scheinwerfer, meyer scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 264,32* | € 313,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,39* | € 321,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,14* | € 324,10* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 289,16* | € 339,41* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 291,22* | € 340,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|