Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meyer+Sohn LED Scheinwerfer si 4x1,5W LED wws/breit 8 818 056 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-429214
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8818056050
EAN/GTIN:
     4022644346197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Meyer+Sohn LED Scheinwerfer si 4x1,5W LED wws/breit 8 818 056 050 Montageart Anbau, Mit Montagebügel, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4, Lampenleistung 1,5W, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Farbe der Abdeckung ohne, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Breite 85mm, Höhe/Tiefe 83mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK08, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus beschichtetem Zink-Druckguss, Neigungsbereich 120°, Halbstreuwinkel 32°, Kabelanschluss: M20, Hochleistungs-LED, LED-Farbe warmweiß

Weitere Informationen:
Montageart:
Anbau
Mit Montagebügel:
Ja
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Lampenleistung:
1.5 W
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Farbe der Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
83 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Ballwurfsicher:
Nein
Brandschutz "F":
Nein
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, smd-led fluter, scheinwerfer, meyer scheinwerfer, Außenleuchte, Außenstrahler, Direkt-Leuchte, Direktleuchte, Lampe, Leuchte, Strahler, Strahler für LED, Strahler/Scheinwerfer, Superlight Compact Nano
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 265,14*
€ 315,11*
Frei Haus
ab € 272,78*
€ 323,11*
Frei Haus
ab € 274,32*
€ 326,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 291,19*
€ 341,72*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 292,27*
€ 342,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,62*
€ 407,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,38*
€ 402,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,90*
€ 369,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meyer
1250160950
ab € 42,40*
Zubehör
Willy Meyer+Sohn
1280664950
ab € 33,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.