Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET PST 4 O Pruftafel O o.Geratetester GE 0701/0702 182186


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0311310
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     182186
EAN/GTIN:
     4018325551417
Suchbegriffe:
Gerätetester
Prüftafel
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
1 Hauptsicherung Leitungsschutzschalter C 50 / 3-polig ? 1 Not-Aus-Schalter 3 x 63 A als Hauptschalter mit Unterspannungsauslosung, in 0-Stellung abschlie?bar ? 1 Not-Aus-Taster ? 1 Anschlussdose mit Stecker fur externen Not-Aus-Taster-Anschluss ? 1 Fehlerstromschutzschalter 4 x 63 A, Auslosestrom 30 mA, fur Wechselfehlerstrome und pulsierende Gleichfehlerstrome ? 3 Phasenkontrollleuchten L1, L2, L3 ? 1 Wendeschalter 3 x 63 A ? 1 Spannungsmesser-Umschalter zur Messung von Verkettungs- und Phasenspannungen ? 1 Spannungsmesser 0 ? 500 V, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 1 Strommesser 0 ? 1/2 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5, mit Uberlastungsschutz ? 1 Strommesser 0 ? 6/12 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5, mit Uberlastungsschutz ? 1 Strommesser 0 ? 25/50 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5, mit Uberlastungsschutz ? 1 Strommesser 0 ? 60/120 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 1 Strommesser-Umschalter 0 ? 1 A, 0 ? 6 A, 0 ? 25 A, 0 ? 60 A ? 1 Messstellen-Umschalter fur Strommesser 0-L1-L2-L3 ? 1 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig ? 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Mess-Steckdose) ? 1 CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, 230 V ? 3 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig ? 1 USB-Ladestation Typ A und Typ C ? 1 CEE-Steckdose 16 A, 5-polig, 400 V ? 3 Leitungsschutzschalter C 32 A, 1-polig ? 1 CEE-Steckdose 32 A, 5-polig, 400 V ? 1 CEE-Steckdose 63 A, 5-polig, 400 V ? 5 Klemmsteckbuchsen 63 A, L1, L2, L3, N, PE ? 1 Stern-Dreieck-Schalter 15 KW ? 7 Klemmsteckbuchsen 63 A ? 1 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig ? 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Arbeits-Steckdose) ? 1 Sicherheitstransformator VDE 0551, 230 V/3-5-8-12-24-42-50 V/ 100 VA~ ? 1 Gerateschutzschalter 0,8 A, prim. fur Transformator ? 1 Gerateschutzschalter 2 A, sek. fur Transformator ? 1 Gerateschutzschalter 4 A, sek. fur Transformator ? 1 Kleinspannungs-Umschalter 0-3-5-8-12-24-42-50 V~ ? 1 Spannungsmesser 0 ? 10 V, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 1 Spannungsmesser 0 ? 60 V, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 ? 3 Sicherheits-Steckbuchsen zur Abnahme der Kleinspannun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.366,60*
€ 4.619,28*
€ 53,00*
ab € 5.726,19*
€ 6.005,27*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.619,28*
€ 5.496,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.566,32*
€ 5.433,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.427,03*
€ 5.268,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.366,60*
€ 5.196,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.