Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax KKSS 50.300 GFK-Anbau T-Stuck, klein,50x300 mm RAL 7032, kieselgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0306516
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKSS50.300
EAN/GTIN:
     4013339954827
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
pvc abzweigstück
GFK-Anbau T-Stuck, klein, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und angeformtem Verbinder, zur Herstellung von horizontalen 90? T-Abgangen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhangig in der Hauptrichtung, anteilma?iges Befestigungszubehor bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Anbau T-Stuck an jedem Kabelrinnenzugang mit Auslegern unterstutzt wird. Um eine ordnungsgema?e Montage zu gewahrleisten, mussen die Verbinder an jedem Kabelrinnenzugang mit 4 FKM 6X16 E4 verschraubt sein (bitte gesondert bestellen). Artikel auch in ...AC (Harzmischung mit Acrylharz) lieferbar. Verwendung fur : GFK-Kabelrinne KK 50... GFK-Kabelrinne KKL 50... Abmessungen (ca. Ma?e) H x B : 50 x 300 mm Ausklinkung der Kabelrinnen : 100 mm + B Innenholmradius R : 25 mm Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstarkter Polyester) Farbton : kieselgrau RAL : 7032 (ahnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,70*
€ 84,17*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,79*
€ 84,29*
Frei Haus
ab € 67,01*
€ 85,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 67,85*
€ 86,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,87*
€ 90,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.