Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS FLIQ 300.2040.01 SILBER EB-Downlight Flixx LED 24W 4000K 2000LM AM145 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0297691
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     636451
EAN/GTIN:
     4043544390318
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten fur Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, innovatives Warmemanagement mit Passivkuhlung (Kuhlkorper aus Aluminiumdruckguss), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium fur maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbaurahmen aus Zinkdruckguss mit Lichteffektrahmen klar (weitere Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekoglaser sind als Option erhaltlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstarke), Leuchte und Betriebsgerat uber Kabel (Lange: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerat fertig fur Netzanschluss, Betriebsgerat (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891010 Systemleistung: 21.0 W Leuchten-Lichtstrom: 2190 lm Systemeffizienz: 104.28 lm/W Moduleffizienz: 163 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 20.6/20.6 (C0/C90) Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstarke: 5 - 50 mm Einbautiefe: 110 mm Ausschnittsma?: 140 x 140 mm Abmessungen (LxBxH): 145 x 145 x 112 mm Gewicht: 1.007 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,55*
€ 170,85*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,54*
€ 171,46*
Frei Haus
ab € 141,06*
€ 177,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,39*
€ 185,37*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636544
ab € 14,66*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636545
ab € 14,77*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636535
ab € 9,55*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636536
ab € 9,57*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636537
ab € 9,26*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636538
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.