Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoglas FLIQZ 300.24 opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekoglas FLIQZ 300.24 opal
Dekoglas FLIQZ 300.24 opal
Artikel-Nr.:
     3517I-16048841
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636544
EAN/GTIN:
     4043544391261
Suchbegriffe:
Dekoglas
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Dekoglas FLIQZ 300.24 opal

Dekoglas opal aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Schutzart: IP43 von unten in Verbindung mit Einbau-Downlight (nur für Lichtaustrittsöffnung)
Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 112 x 112 x 3 mm
Gewicht: 0.020 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Beschaffenheit der Abdeckung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
112 mm
Breite:
112 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Linsen, LED-Optiken, Lampenersatzglas, lts licht&leuchten einbauleuchten, led linsen, Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,66*
€ 20,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 20,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,26*
€ 21,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 16,19*
€ 22,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,56*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.