Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoglas FLIQZ 300.25 klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekoglas FLIQZ 300.25 klar
Dekoglas FLIQZ 300.25 klar
Artikel-Nr.:
     3517I-26048842
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636545
EAN/GTIN:
     4043544391278
Suchbegriffe:
Dekoglas
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Dekoglas FLIQZ 300.25 klar

Dekoglas klar aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Schutzart: IP43 von unten in Verbindung mit Einbau-Downlight (nur für Lichtaustrittsöffnung)
Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 112 x 112 x 3 mm
Gewicht: 0.020 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Beschaffenheit der Abdeckung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
112 mm
Breite:
112 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Linsen, LED-Optiken, Lampenersatzglas, lts licht&leuchten einbauleuchten, led linsen, Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,67*
€ 21,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 21,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,24*
€ 21,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 16,21*
€ 23,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,64*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.