| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0293324 Herst.-Nr.: 421142 EAN/GTIN: 4050143054411 |
| |
|
| | |
| Betriebsreichweite: 0 ... 17 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Signalausgang: 2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschutzt , offene Kollektoren, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, umschaltbar (Dabei ist der eine H/D-Umschalter nur dann in Funktion, wenn sich der jeweils andere in der Stellung dunkelschaltend befindet.), Anschluss: Klemmraum mit 8 Federzugklemmen fur Aderquerschnitt 0,5 ... 1,5 mm2, Abisolierung 7,5 ... 8,5 mm, Kabelverschraubung M16x1,5, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -40 ... 60 ?C (-40 ... 140 ?F) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,43* | € 250,35* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 224,83* | € 250,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,17* | € 252,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 228,26* | € 253,89* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 235,32* | € 262,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|