| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0285016 Herst.-Nr.: B255 EAN/GTIN: 4011126354041 |
| |
|
| | |
| Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, Pol einseitig geschlossen, mit 5 Klemmstellen, ausgepragtem Einfuhrtrichter, 2 Befestigungsbohrungen sowie Einzelpol-Kennzeichnungsmoglichkeit bei Verwendung der Bezeichnungselemente BEZ..., Befestigungsbohrung bei Verwendung des Befestigungselementes 159SM auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussma?e DIN EN 60715 entsprechen aufrastbar, halogenfrei. Abmessungen (ca. Ma?e) H x B x L : 30 x 33 x 62 mm Klemmbereich eindrahtig, starr, flexibel : 6,0 - 25,0 mm? Anschlussmoglichkeiten eindrahtig, starr, flexibel : 2 x 6,0 mm?, 2 x 10,0 mm?, 1 x 16,0 mm?, 1 x 25,0 mm? Pol : 1 Werkstoff Isolierteil : PC - Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max. Umgebungstemperatur : 85?C Nennspannung : 500 V Farbton : transparent |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | € 7,90* | ab € 7,98037* | € 9,89037* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,66* | € 10,98* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,6657* | € 10,9857* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 9,293* | € 12,503* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,19349* | € 17,38349* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 989,037* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|