| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0282417 Herst.-Nr.: 0157.1214 EAN/GTIN: 4012799572145 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter zur stufenlosen Drehzahlregelung von Ventilatoren. Mit Netzfilter und zusatzlicher Klemmleiste. Mit Motorschutzfunktion uber Thermokontakt oder Kaltleiter. Steuereingange: galvanisch getrennt, SPS kompatibel, frei programmierbar. Sollwerteingange: 0-5 V, 0-10 V, 0(4)-20 mA mit Spannungs- und Strom-Offset-Kalibrierfunktion. Sollwertausgang: 1 Analogausgang 0 - 10 V. Digitaleingange: 6 Stuck, teilweise frei programmierbar. Signalausgange: 2 Stuck, teilweise frei programmierbar. Digitalausgange: 2 potentialfreie Ausgange fur Stor- und Betriebsmeldung (Wechselkontakt). Anschlusse uber metrische Verschraubungen 2 x PG 12, 2 x PG 16. Werksseitige Voreinstellungen fur 15 programmierbare Festdrehzahlen. Lebensdauer ca. 80.000 Stunden bei 80 bis 85 % Nennlast. Passend zu den Produktgruppen DSK, DAS, DSQ, EDR 56/63/71 und allen DZ... mit Phasenisolation (Sonderausfuhrung). Zur Fernwartung kann zusatzlich ST EC 010 verwendet werden.Artikel: MFU 1, Bemessungsspannung: 3 x 380 V bis 480 V (+/- 10%), Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, INenn: 1,4 A, Empfohlene Motorleistung: 550 W, Schutzart: IP 54, Material Gehause: Stahlblech, verzinkt, Farbe: hellgrau, ahnlich RAL 7035, Gewicht: 5,58 kg, Gewicht mit Verpackung: 6,84 kg, Breite: 200 mm, Hohe: 350 mm, Tiefe: 157 mm, Breite mit Verpackung: 290 mm, Hohe mit Verpackung: 360 mm, Tiefe mit Verpackung: 270 mm, Umgebungstemperatur: -10 ?C bis 50 ?C |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 728,64* | € 790,19* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 734,35* | € 793,68* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 765,48* | € 830,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 790,09* | € 852,65* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 811,64* | € 873,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|