| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0282026 Herst.-Nr.: 36831 EAN/GTIN: 4015162368314 |
| |
|
| | |
| Funk-Bewegungs- und Glasbruchmelder, Bewegungsmelder in Kombination mit einem elektroakustischen Glasbruchmelder, PIR-Erfassungsbereich 12m x 120? (Vorhang-, Tele-, sowie Haustier-Linsen als Zubehor optional erhaltlich), Glasbruchmeldung durch gleichzeitige Auswertung von Luftdruck und Gerausch, max. Reichweite 9m, mindest Glasflache 0,6 x 0,6m. Inkl. Sabotageschalter. Zusatzlicher Eingang fur drahtgebundene Melder (NC). Frequenz: 868 MHz. Spannungsversorgung: 1x 3,6V AA und 1x 3,6V 1/2 AA Lithiumbatterie (LST14500 und LST14250, mitgeliefert). Abmessungen: 60 x 110 x 55mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,18* | € 138,23* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 112,90* | € 139,54* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,84* | € 140,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 116,42* | € 142,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,02* | € 148,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|