Funk-Bewegungs-und Glasbruchmelder 8000PBFunk-Bewegungs- und Glasbruchmelder, Bewegungsmelder in Kombination mit einem elektroakustischen Glasbruchmelder, PIR-Erfassungsbereich 12m x 120° (Vorhang-...
Mini-Funk-Glasbruchmelder Erfassungsber. 9m 8005BMini-Funk-Glasbruchmelder, elektroakustisch. Ideal zur Absicherung von Räumen mit mehreren Fenstern. Hohe Erkennungszuverlässigkeit durch gleichzeit...
Glasbruchmelder passiv GS06Glasbruchmelder, passiv, zum Kleben auf die Fensterscheibe. Benötigt keine Betriebsspannung und eignet sich daher auch zur Ansteuerung von Funkübertragungsmodulen. Wirkun...
Funk-Glasbruchmelder, elektroakustischer Sensor reagiert auf Gerausch und Luftdruck. Zuverlassiger Schutz fur einen ganzen Raum (max. 9m Reichweite). Sofort- oder verzogerter Alarm sowie Empfindlic...
Glasbruchsimulator, zum Testen akustischer Glasbruchmelder GS04, BMG04, 9001GM, 9000GMD, 9001PG, 8005B, 8000PB, 6000GM. Reagiert auf Anderungen im Luftdruck, die beim Druck auf eine Glasscheibe ent...
Funk-Bewegungs- und Glasbruchmelder, vereint Bewegungs- und Glasbruchmelder in einem Gehause. Dabei kommunizieren beide unabhangig mit dem System 9000 als selbststandige Gerate. Glasbruchsensor rea...
Bewegungs- und Glasbruchmelder-Kombination zur Uberwachung von Innenraumen. PIR-Erfassungsbereich ca. 12m x 120? (Vorhang-, Tele-, sowie Haustier-Linsen optional als Zubehor erhaltlich). Glasbruchs...
Kabelubergang, fur Fenster / Turen zur Montage an Fensterrahmen und Fensterblatt, z.B. fur Glasbruchmelder GS06. Schlauch aus Metall mit Kunststoffbeschichtung: Lange 300mm, Au?endurchmesser 10,5mm...
Funk-Glasbruchmelder, reagiert auf die Veränderung des Luftdrucks und führt parallel eine Geräuschanalyse durch (Empfindlichkeit einstellbar). Belegt eine Adresse im System 9000. Auslösung wird mit...