| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0279991 Herst.-Nr.: 182112 EAN/GTIN: 4050143016167 |
| |
|
| | |
| Performance Level (PL): PL e, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC ± 20 % , 24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housing, Kanalzahl: 4, Sicherheitsausgang: 2 Relaisausgänge, zwangsgeführte Schließerkontakte, Signalausgang: Ausgang zur Anzeige des Schaltzustands der OSSDs, Anschluss: Schraubklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 2 mm2 Option /165: Federzugklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 1,5 mm2, Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,54* | € 291,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 260,74* | € 296,72* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 262,05* | € 297,49* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 269,32* | € 304,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 296,06* | € 334,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|