| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0277962 Herst.-Nr.: 0058.0013 EAN/GTIN: 4012799580133 |
| |
|
| | |
| Reinigungsset zum Reinigen der Flexrohre MF-F. Im Luftverteiler MF-V... wird eine Reinigungskugel in die Luftungsrohrleitung eingelegt und anschlie?end mit einem Staubsauger zu einem der Luftauslasse gesaugt. Die Reinigungskugel entfernt dabei Schmutzreste und Staub aus dem Flexrohr. Verpackungseinheit: Staubsaugeradapter und 2 Reinigungskugeln.Artikel: MF-R90, Gewicht: 0,18 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,2 kg, Geeignet fur Nennweite: 90 mm, Breite: 150 mm, Hohe: 200 mm, Tiefe: 90 mm, Breite mit Verpackung: 152 mm, Hohe mit Verpackung: 202 mm, Tiefe mit Verpackung: 92 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,51* | € 71,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,61* | € 75,80* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 60,72* | € 76,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,89* | € 78,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,07* | € 80,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|