| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-16159244 Herst.-Nr.: 0058.0013 EAN/GTIN: 4012799580133 |
| |
|
| | |
| Reinigungsset MF-R90 Reinigungsset zum Reinigen der Flexrohre MF-F. Im Luftverteiler MF-V... wird eine Reinigungskugel in die Lüftungsrohrleitung eingelegt und anschließend mit einem Staubsauger zu einem der Luftauslässe gesaugt. Die Reinigungskugel entfernt dabei Schmutzreste und Staub aus dem Flexrohr. Verpackungseinheit: Staubsaugeradapter und 2 Reinigungskugeln.Artikel: MF-R90, Gewicht: 0,18 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,2 kg, Geeignet für Nennweite: 90 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 90 mm, Breite mit Verpackung: 152 mm, Höhe mit Verpackung: 202 mm, Tiefe mit Verpackung: 92 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,76* | € 71,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 59,70* | € 76,06* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,59* | € 77,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,59* | € 78,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,26* | € 80,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|