Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0276569 Herst.-Nr.: 56170 EAN/GTIN: 3303430561705 |
| |
|
| | |
| VigiPacT RH99M ist ein Fehlerstromschutzrelais für die Montage auf DIN-Schienen. Er schützt vor direktem oder indirektem Kontakt mit Personen, Brandgefahren und Motoren. Er misst den Ableitstrom in einer elektrischen Anlage über seinen zugehörigen Ringkernwandler. Er löst den zugehörigen Leistungsschalter aus, wenn der eingestellte Fehlerstrom überschritten wird. Die Betriebsspannung beträgt 12/24VAC 50/60Hz, oder 12/48VDC. Die Stromempfindlichkeit ist mit 9 Schwellenwerten von 30 mA bis 30 A wählbar. Die Zeitverzögerung ist mit 9 Einstellungen von sofort bis 4,5s wählbar. Nach einer Fehlerbeseitigung ist ein lokaler manueller Reset erforderlich. Die überwachte Spannung des Verteilnetzes beträgt bis zu 1000 VAC 50/60/400 Hz. Er wird auf einer DIN-Schiene in einem Schaltschrank installiert und hat die Schutzart IP40. Er muss mit einem kompatiblen Schneider Electric Ringkern- oder Rechtecksensor vom Typ A verbunden sein. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,19* | € 436,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 404,58* | € 441,75* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 413,07* | € 447,22* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 421,00* | € 458,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 459,18* | € 500,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|