Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Erdschlussrelais RH99M mit manueller Rücksetzung, 0,03-30A, 0-4,5 s, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdschlussrelais RH99M mit manueller Rücksetzung, 0,03-30A, 0-4,5 s, 24V
Erdschlussrelais RH99M mit manueller Rücksetzung, 0,03-30A, 0-4,5 s, 24V
Erdschlussrelais RH99M mit manueller Rücksetzung, 0,03-30A, 0-4,5 s, 24V
Artikel-Nr.:
     3461-40657330
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     56170
EAN/GTIN:
     3303430561705
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
VigiPacT RH99M ist ein Fehlerstromschutzrelais für die Montage auf DIN-Schienen. Er schützt vor direktem oder indirektem Kontakt mit Personen, Brandgefahren und Motoren. Er misst den Ableitstrom in einer elektrischen Anlage über seinen zugehörigen Ringkernwandler. Er löst den zugehörigen Leistungsschalter aus, wenn der eingestellte Fehlerstrom überschritten wird. Die Betriebsspannung beträgt 12/24VAC 50/60Hz, oder 12/48VDC. Die Stromempfindlichkeit ist mit 9 Schwellenwerten von 30 mA bis 30 A wählbar. Die Zeitverzögerung ist mit 9 Einstellungen von sofort bis 4,5s wählbar. Nach einer Fehlerbeseitigung ist ein lokaler manueller Reset erforderlich. Die überwachte Spannung des Verteilnetzes beträgt bis zu 1000 VAC 50/60/400 Hz. Er wird auf einer DIN-Schiene in einem Schaltschrank installiert und hat die Schutzart IP40. Er muss mit einem kompatiblen Schneider Electric Ringkern- oder Rechtecksensor vom Typ A verbunden sein. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
54 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: 56170, Differenzstrom-Überwachungsgerät, Differenzstromüberwachungsrelais, Residual Current Monitor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,19*
€ 436,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 404,58*
€ 441,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 413,07*
€ 447,22*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 421,00*
€ 458,86*
€ 5,95*
ab € 459,18*
€ 500,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,86*
€ 546,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,37*
€ 544,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,82*
€ 537,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,15*
€ 527,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,00*
€ 500,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.