Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 46505 SiD 1x1qmm Wei? Silicon Einzelader halogenfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0272163
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     46505-100
EAN/GTIN:
     4060892249440
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Technische Daten: Spezial-Silikon-Einzeladern mit erhohter Warmebestandigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502 Temperaturbereich -60?C bis +180?C (kurzzeitig +220?C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180?C Nennspannung U0/U 300/500 V Prufspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Mindestbiegeradius 15x Ader ? (SiD nur fur feste Verlegung) Strahlenbestandigkeit bis 20 x 106 cJ/kg (bis 20 Mrad) Aufbau:Typ SiF/GL Cu-Litze verzinnt, ab 0,5 mm? nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrahtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Leiteraufbau bei: 0,25 mm? = 14x0,15 mm Aderisolation aus Silikon Glasseidenumflechtung Typ SiD Cu-Leiter verzinnt, eindrahtig Aderisolation aus Silikon Typ SiD/GL Cu-Leiter verzinnt, eindrahtig Aderisolation aus Silikon Glasseidenumflechtung Eigenschaften: Bestandig gegen hochmolekulare Ole, pflanzliche und tierische Fette, Alkohole, Weichmacher und Clophen, verdunnte Sauren, Laugen und Salzlosungen, Oxidationsmittel, tropische Einflusse, Seewasser, Sauerstoff, Ozon, Hohe Flammpunkte Bei fester Verlegung nur in offenen, belufteten Rohrsystemen oder Kanalen zu verlegen. Ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen uber 90?C die mechanischen Eigenschaften von Silikon. Prufungen Korrosivitat von Brandgasen (Halogenfreiheit) nach DIN VDE 0482 Teil 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 813) Brennverhalten keine Brandweiter- leitung nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prufart B) Verwendung: Als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbestandige Einzeladern. Vor allem eingesetzt in Hutten-, Stahl- und Walzwerken, Gie?ereien, Flugzeug- und Schiffsbau, Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Sie sind halogenfrei und eignen sich besonders zum Einsatz in Kraftwerken. Regellangen: 100 m Technische Anderungen vorbehalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,969*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,25969* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,909*
€ 42,73171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,919*
€ 41,55361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,119*
€ 39,41161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,649*
€ 37,66231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,729*
€ 36,56751
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,969*
€ 30,90311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.