| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0269884 Herst.-Nr.: 0157.1217 EAN/GTIN: 4012799572176 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter zur stufenlosen Drehzahlregelung von Ventilatoren. Mit Netzfilter und zusatzlicher Klemmleiste. Mit Motorschutzfunktion uber Thermokontakt oder Kaltleiter. Steuereingange: galvanisch getrennt, SPS kompatibel, frei programmierbar. Sollwerteingange: 0-5 V, 0-10 V, 0(4)-20 mA mit Spannungs- und Strom-Offset-Kalibrierfunktion. Sollwertausgang: 1 Analogausgang 0 - 10 V. Digitaleingange: 6 Stuck, teilweise frei programmierbar. Signalausgange: 2 Stuck, teilweise frei programmierbar. Digitalausgange: 2 potentialfreie Ausgange fur Stor- und Betriebsmeldung (Wechselkontakt). Anschlusse uber metrische Verschraubungen 2 x PG 12, 2 x PG 16. Werksseitige Voreinstellungen fur 15 programmierbare Festdrehzahlen. Lebensdauer ca. 80.000 Stunden bei 80 bis 85 % Nennlast. Passend zu den Produktgruppen DSK, DAS, DSQ, EDR 56/63/71 und allen DZ... mit Phasenisolation (Sonderausfuhrung). Zur Fernwartung kann zusatzlich ST EC 010 verwendet werden.Artikel: MFU 6, Bemessungsspannung: 3 x 380 V bis 480 V (+/- 10%), Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, INenn: 6 A, Empfohlene Motorleistung: 2200 W, Schutzart: IP 54, Material Gehause: Stahlblech, verzinkt, Farbe: hellgrau, ahnlich RAL 7035, Gewicht: 7,35 kg, Gewicht mit Verpackung: 8,76 kg, Breite: 200 mm, Hohe: 350 mm, Tiefe: 172 mm, Breite mit Verpackung: 300 mm, Hohe mit Verpackung: 360 mm, Tiefe mit Verpackung: 250 mm, Umgebungstemperatur: -10 ?C bis 50 ?C |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 889,82* | € 952,82* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 893,05* | € 957,00* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 930,40* | € 1.000,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 993,82* | € 1.060,14* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.049,63* | € 1.112,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|